Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-polig, DC 220 V, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten v...
Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-polig, DC 220 V, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten ...
Leistungsschütz, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4-polig, DC 220 V, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalte...
Leistungsschütz, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4-polig, DC 220 V, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalt...
Leistungsschütz, AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 4-polig, DC 220 V, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalte...
Leistungsschütz, AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 4-polig, DC 220 V, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalt...