Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 16,41* pro Stück
LED-Treiber 40W 1.05A 20 ... 50V IP20 (2 Angebote) LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-40/220-240/1A0-NFC-I, Ausgangsspannung DC max.=50 V, Ausgangsspannung DC min.=20 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, m...
Osram
OTI-DALI-40/220-240/1A0-NFC-I
ab € 24,87* pro Stück
LED-Treiber LC40/75-40 #28003876 (1 Angebot) LED-Treiber LC40/75-40 #28003876Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Für Leuchten der Schutzklasse I, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 75 400 mA mit NFC, Max. Ausgangsleistung 40 W, ...
ab € 20,94* pro Stück
LED-Treiber LC40/90045fixCSRSNC2 (1 Angebot) LED-Treiber LC40/90045fixCSRSNC2Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse, Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgan...
ab € 15,45* pro Stück
LED-Treiber 40W 500mA 18 ... 42V IP20 (1 Angebot) LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BLT-W, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=18 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur, ...
Osram
OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BLT-W
ab € 55,62* pro Stück
LED-Treiber 40W 500mA 18 ... 42V IP20 (1 Angebot) LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-T-G, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=18 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur,...
Osram
OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-T-G
ab € 55,57* pro Stück
LED-Treiber 40W 500mA 18 ... 42V IP20 (1 Angebot) LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-T-B, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=18 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur,...
Osram
OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-T-B
ab € 77,46* pro Stück
LED-Treiber 40W 500mA 18 ... 42V IP20 (1 Angebot) LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-T-W, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=18 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur,...
Osram
OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-T-W
ab € 77,36* pro Stück
LED-Treiber LCO 40/200 #87500823 (2 Angebote) LED-Treiber LCO 40/200 #87500823Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...
ab € 19,23* pro Stück
LED-Treiber 40W 500mA 18 ... 42V IP20 (1 Angebot) LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-T-G, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=18 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur,...
Osram
OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-T-G
ab € 77,41* pro Stück
LED-Treiber 40W 500mA 18 ... 42V IP20 (1 Angebot) LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-T-B, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=18 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur,...
Osram
OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-T-B
ab € 55,77* pro Stück
LED-Treiber 40W 700mA 15 ... 56V IP20 (1 Angebot) LED-Treiber, Typ=OT40/170-240/1A0-1DIMLT2-G1-CE, Ausgangsspannung DC max.=56 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, ...
Osram
OT40/170-240/1A0-1DIMLT2-G1-CE
ab € 40,34* pro Stück
LED-Treiber 40W 700mA 15 ... 56V IP20 (1 Angebot) LED-Treiber, Typ=OT40/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE, Ausgangsspannung DC max.=56 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, ...
Osram
OT40/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
ab € 37,89* pro Stück
ab € 25,89* pro Stück
LED-Treiber 40W 700mA 29 ... 57V IP20 (1 Angebot) LED-Treiber, Typ=IT-DALI-40/220-240/1A0-E , Ausgangsspannung DC max.=57 V, Ausgangsspannung DC min.=29 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min....
Osram
IT-DALI-40/220-240/1A0-E
ab € 30,30* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema LED-Netzteil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.