Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 40W 500mA 18 ... 42V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393963
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-T-B
EAN/GTIN:
     4062172310574
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber osram 40w
LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-T-B, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=18 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=31 mm, Höhe=44 mm, Länge=195 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=50000 h, Nennleistung=40 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Versorgungsspannung DC max.=276 V, Versorgungsspannung DC min.=176 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP20, Serie=OT WI
Weitere Suchbegriffe: led treiber, osram led treiber, LED-Treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.