LED-Flexband 4000K 24V IP66 10-3226.3Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über Wärmeleitklebeband.Trennbarkeit alle 100 mm. 60 LEDs pro Meter (LED Pitch 16,7 mm). 3-fachMacAdam (3 SDCM). Konstante...
Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 1000 mm Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines LED-Bandes BILTONTWO an ein LED-Netzgerät. Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder...
Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 50 mm Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines LED-Bandes BILTONTWO an ein LED-Netzgerät. Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder d...
Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 500 mm Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines LED-Bandes BILTONTWO an ein LED-Netzgerät. Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder ...
LED Band- 5mRolle 9,5x2,5mm 120xSMD2216/m Der flexible, selbstklebende LED-Stripe kann an den verschiedensten Mobeln oder Einrichtungsgegenstanden angebracht, er lasst sich an den Markierungen kurz...
Ledvance LED Strip PERFORMANCE 300 PROTECTED 5m 13,5W 830 105° DIM Die ideale LED Strip Lösung für Semi-Professionelle Anwendungen mit IP66 Schutz - das LED Strip PERFORMANCE 300 PROTECTED! Das lan...
LED-Streifen 5m 24V 2700K IP66 51540628Flexibler LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte, ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen), hohe Lichtquali...
LED-Streifen 5m 24V 2700K IP66 51540728Flexibler LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte, ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen), hohe Lichtquali...
Flexibles, kürzbares und selbstklebendes LED-Lichtband - Stimmungsvolle Beleuchtung für Innen und Außen - Angenehme, helle warmweiße Lichtfarbe - Dimmbar - Selbstklebend und nach jeder 3.LED kürzba...