Die extra große LED BigDrop in Gold ist ein Eyecatcher für jeden Wohnraum. Die schwebenden Spiralfilamente spenden warmes Retro-Licht und die Gold Variante passt perfekt zum Vintage Look. Lassen Si...
Klassische Miniballform mit Zigbee-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App). Steuerung über Sprachsteuerung verfügbar: Google Assistant oder...
LED Tropfenform Filament 45x74mm Filament LED mit guter Farbwiedergabe, zum Einsatz in offenen oder geschlossenen Leuchten. Energieeffizienzklasse: Auslauftype Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/St...
LED-Lampe in Tropfenform Kanlux 27310 Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 4000 K, Neutralweiß Hier wird Ihnen ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit geboten: Die IQ...
LED-Lampen mit CRI 97, A B P Formen. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Farbwiedergabeindex Ra: 97. Produktvorteile: Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenla...
Die Kopfspiegel Tropfenlampe mit einer Leistung von 2,6 Watt gibt ihr warmweißes Licht in alle Richtungen ab. Tropfenlampen eignen sich durch ihre kompakte Bauform ideal für den Einsatz in kleinen ...