LED Tropfenform Filament 45x78mm Filament LED mit klarer Abdeckung, Niedervolt, fur Betrieb bei 12-24 V AC/DC. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zundzeit/Startzeit (s): 0,00
LED-Lampe in Tropfenform Kanlux 27310 Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 4000 K, Neutralweiß Hier wird Ihnen ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit geboten: Die IQ...
LED-Tropfenform Filament 45x78mm Dimmbare Tropfenlampe, Einsatz in offenen oder geschlossenen Leuchten, warmwei?es Licht fur eine gemutliche Wohlfuhlatmosphare. Mit der effizienten LED-Filament-Tec...
Die klare Filament Tropfenlampe mit 2700K, einer Leistung von 5W und 432lm schafft ein angenehm gleichmäßiges Licht. Die Lampe passt in jede handelsübliche E14 Fassung. Durch die touch-dim-Funktion...
Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt ei...
Die Tropfenlampe mit einer Leistung von 2,6 Watt gibt ihr warmweißes Licht in alle Richtungen ab. Tropfenlampen eignen sich durch ihre kompakte Bauform ideal für den Einsatz in kleinen Leuchten. Si...
LED Tropfenform 45x78mm LED-Lampe mit getonter Abdeckung fur ein besonders warmes, sanftes kerzenscheinartiges Licht. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Quecksilbergehalt (mg): 0...