LED-Treiber LC 34/690- #87500862Konstantstrom-LED-Treiber, Nur für US-Anwendungen, Dimmbar mittels 0 ... 10 V, Dimmbereich von 10 100 %, Class 2, FCC Part 15, Erfüllt UL 8750 SF3.1, Erfüllt DesignL...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-8/220-240/180-CS-I-MINI, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=30 V, Ausgangsstrom=90 mA 120 mA 150 mA 180 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, ...
LED-Treiber LC 35/150- #28003201Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau Dimmbereich von 1 100 % Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar ...
LED-Treiber, Typ=IT-FIT-7/220-240/700-CS-I, Ausgangsspannung DC max.=11 V, Ausgangsspannung DC min.=2.5 V, Ausgangsstrom=350 mA 400 mA 450 mA 500 mA 550 mA 600 mA 650 mA 700 mA, Ausgänge=1, Betrieb...
LED-Treiber LC 35W 500 #28002477Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Kleine Bauform (97 x 43 x 30 mm), Konstants...
LED-Treiber LCA 50W 35 #28001910Dimmbarer Zweikanal DALI DT6 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse...
LED-Treiber LC 35W 350 #28002495Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temp...
LED-Treiber LC 38W 350 #28002466Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Neue Version mit DC-Betrieb und EL-Zeichen, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...