LED-Ersatz für flache KLLni mit 4pol. 2G10 Stecksockel für Betrieb am KVG oder Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzs...
Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC. Produkteigenschaften: Verfügbar in 4 verschiedenen Längen: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm. Leuchteneinsatz für Aufnahme einer LED TUBE T5 AC 230V. Geeignet ...
Spiegelleuchte mit LEDTube 3000K R1X055/15ND SPN-SET #0450001/672Wandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlen...
Typ = Feuchtraumleuchte Länge = 588 mm Breite = 30 mm Tiefe = 30 mm Leistung = 10 W Anzahl der Lampen = 1 Farbton = Weiß Nennspannung = 100 → 240 V Durchmesser = 26mm Schutzart = IP66 LED-Lichtröhr...
LED-Röhrenlampe, opal, G13, KVG/VVG, 24W, 3.600 lm, 3000K, 1500 zum Austausch gegen T8-Leuchtstofflampen mit KVG/VVG inkl. Starterbrücke zum Austausch des Starters Abstrahlwinkel 160° Lebensdauer b...
LED-Ersatz für flache KLLni mit 4pol. 2G10 Stecksockel für Betrieb am KVG oder Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzs...
LED-Röhrenlampe, opal, G13, KVG/VVG, 18W, 2.700 lm, 3000K, 1200 zum Austausch gegen T8-Leuchtstofflampen mit KVG/VVG inkl. Starterbrücke zum Austausch des Starters Abstrahlwinkel 160° Lebensdauer b...
LED-Ersatz für KLLni mit 4pol. 2G11 Stecksockel zum Betrieb am EVG und Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung....