Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram T8 LED-Leuchtröhre, 220 →240 V ac, 7,9 W / 750 lm, Natur 3300K, G13-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Osram T8 LED-Leuchtröhre, 220 →240 V ac, 7,9 W / 750 lm, Natur 3300K, G13-Sockel
Osram T8 LED-Leuchtröhre, 220 →240 V ac, 7,9 W / 750 lm, Natur 3300K, G13-Sockel
Artikel-Nr.:
     108EL-1938097
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075292475
EAN/GTIN:
     4058075292475
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Länge zöllig = 3ft
Länge metrisch = 908mm
Leistung = 7,9 W
Lampengröße = T8
Lampensockel = G13
Lichtstärke = 750 lm
Farbwiedergabe = 80
Farbtemperatur = 3300K
Farbton = Natur
Nennspannung = 220 →240 V ac
Lebensdauer = 50000h
Serie = ST8FOOD

SubstiTUBE FOOD / Hochleistungs-LED-Röhren für elektromagnetische Steuergeräte, bruchsicher, für die Lebensmittelvorstellung- LED-Ersatz für herkömmliche kompakte Leuchtstofflampen für den Einsatz in CCG-Leuchten oder am AC-Netz - Lebensmittel sehen frisch und appetitlich aus, ohne sie übermäßig zu ″verschöneren″ Kein Biegen dank Glastechnologie - Schneller, einfacher und sicherer Austausch von Leuchtstofflampen ohne Neuverdrahtung des CCG Energieeinsparung von bis zu 60 % (im Vergleich zu T8-Leuchtstofflampe an CCG). - Schutz vor Spritzern durch spezielle PET-Beschichtung - Unterstützung der Umsetzung der HACCP-Konzepte von der Produktion bis zur Präsentation - Leuchtröhre aus Glas mit Splitterschutz, z. B. für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie Quecksilberfrei und RoHS-konform - VDE-zertifiziert gemäß IEC62776 Schutzart: IP20 - Ersatz für Leuchtstofflampen mit G13-SockelAnwendungsbereiche- Allgemeine Beleuchtung bei Umgebungstemperaturen ab -20 bis +50 °C. Supermärkte und Kaufhäuser - Bäckereien, Fleischverarbeiter, Metzger • Läden - Besonders geeignet für den Lebensmittelbereich
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
3ft
Länge metrisch:
908mm
Leistung:
7,9 W
Lampengröße:
T8
Lampensockel:
G13
Lichtstärke:
750 lm
Farbwiedergabe:
80
Farbtemperatur:
3300K
Farbton:
Natur
Nennspannung:
220 →240 V ac
Lebensdauer:
50000h
Serie:
ST8FOOD
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Verkaufsraum Büro Hotel Restaurant Bar, Vorschaltgerät, t8 vorschaltgerät osram, led röhre, osram led g13, 1938097, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED Röhren, Osram, 4058075292475, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Tube Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.