Extrem schneller und extrem starker Reparatur-Klebstoff, der mit Hilfe der speziellen LED-Lampe auf Knopfdruck klebt: Sobald die einzigartige Klebstoffformel mit dem blauen Licht der LED-Lampe akti...
Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen. Schutzart: IP65. Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected. Produktvo...
LED Starter, 48406, BLULAXA Dieser Starter aus der BLULAXA Reihe eignet sich ideal für unsere LED Glas Röhren (KVG/VVG). Technische Daten * Farbe: weiß * Länge: 38 mm * Durchmesser: 20 mm * Zündzei...
Feuchtraumleuchten, klassische Bauform mit Hochfrequenzsensor. Produkteigenschaften: Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung. Sensor mit Master-Slave und Master-Master Funktionali...
LED Goldlicht-Lampen liegen voll im Trend. Sie sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch für eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne...
Starter für LED TUBE T8 EM (KVG/VVG). Produkteigenschaften: Austauschstarter für den Ersatz einer Leuchtstofflampe durch eine T8 EM LED-Röhre. Für Betrieb mit verlustarmem oder konventionellem Vors...
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L 280 #0660549Deckenleuchte SHL, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1500 mm, Breite 248 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP40,...