Produktpalette: DURIS E2835 28 LED Linear Series Lichtstrom bei Max.: 952 lm Lichtstrom bei Test: 840 lm Leistungsmodulkonfiguration: LED-Streifen Korrelierte Farbtemperatur: 6500 K LED-Farbe: Heiß...
LIM-100 LED-Info Modul EB Edelstahl matt MODESTA. Infomodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dic...
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), pur-weiß (6.000 K) Eigenschaften Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie Enorm lichtst...
LED-Modul Drehschalter,230V,mit N-Leiter. LED-Aggregat mit N-Kontakt für Drehschalter/Drehtaster. Einfaches Aufrasten und Kontaktierung über Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), warm-weiß (3.000 K) Eigenschaften Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie Enorm lichts...
LED-Modul, Typ=TFP300-G1-840-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=360 lm, Länge=5 m, Nennleistung=14 W, Spannung=24 V, Wellen...
LED-Modul Drehschalter,230V,ohne Neutralleiter. LED-Aggregat mit N-Kontakt für Drehschalter/Drehtaster. Einfaches Aufrasten und Kontaktierung über Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.
Ruftaster Modul 4/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht MODESTA. Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rah...
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), natur-weiß (4.000 K) Eigenschaften Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie Enorm licht...
LED-Modul, Typ=TF300-G1-840-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=4100 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=370 lm, Länge=5 m, Nennleistung=14 W, Sp...