Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzenund Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wu...
LED Kerzenlampe E14 Kerze 2800K MM 21125LED Leuchtmittel der Smart-Serie mit klassischer Bauform und gewohntem Kerzenlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich du...
Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Energ...
Klassische Kerzenform mit Zigbee-Technologie. Produkteigenschaften: LED-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: ZigBee. Lebensdauer: bis zu 20.000 h. Steue...
Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt ei...
Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt ei...
Leuchtmittel: LED - A60 Standard LEDcandle B35 230V 5-40W/840 E14 Philips CorePro 4000K Non DIM Marke: Philips Betriebsspannung: 230V Lampenleistung: 5W Stromstärke: 44 mAA Sockelbezeichnung des Le...