Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 12 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 48 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...
Multi-Look LED 10x25mm Multi-Look LED Lampe mit Single-Chip. Ausfuhrung als Weitbereichstype fur 8 - 48V AC/DC. Die Leistung betragt bei 8V Betriebsspannung 0,1W und bei 48V betragt die Leistung 0,...
Chip-LED 10x22mm Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ahnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkorper (Reflektor) mit Farbring in Leuc...
Single-LED 10x25mm Ultrahelle 3mm LED, hochreflektierender Kunststoffkorper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, Typen bis 60V mit zusatzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gl...
Rote Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 12 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durch...