Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 550-5507F LED-ANZEIGELEUCHTE, PCB, ROT, T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775821
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-5507F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Lichtstärke: 125 mcd
  • Höhe: 6.1 mm
  • Abstrahlwinkel: 24 °
  • Breite: 6.1 mm
  • Produktpalette: 550
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, DIALIGHT, 550-5507F, 3775821, 377-5821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,583*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.