Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 10m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 25m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 50m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Zwillingsleitung mit feindrähtigen Kupferlitzen mit Zwischensteg transparente Isolierung aus weichem PVC mit Polaritätskennung durch Kante in der Isolation
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Lautsprecherleitung, LSL 2X1,5 TRANSPARENT Lautsprecherleitungen verbinden Verstärker und Lautsprecherboxen. Diese Leitungen sind trittfest. Der Querschnitt sollte möglichst groß gewählt werden, um...
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 1,5 mm² Außenmaß 2,6 x 5,4 mm. Litzenaufbau: 30 x 0,25 mm. Typ: grau, mit schwarzer Adermarkierung
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 1,5 mm² Außenmaß 2,6 x 5,4 mm. Litzenaufbau: 30 x 0,25 mm. Typ: rot, mit schwarzer Adermarkierung