robust und gut erprobt, für Flach- und Rundmaterial, handbetätigt; Die praktischste, sicherste und wirtschaftlichste Lösung für den Transport von ferromagnetischen Lasten. Der Permanent-Lasthebemag...
TPM Lasthebemagnet 1t Die Lasthebemagnete TPM sind ideal zum einfachen, schnellen, und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material. Die Last wird nicht mech...
Permanent-Magnet Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 1000 / 300 kg Handling per Hand mit Handgriff Länge x Breite 264 x 172 mm Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat Suchbegriffe: Magnet, Hebeze...
Permanent-Hebemagnet, für Flach- und Rundmaterial, Hebekraft 1000 kg Flachmaterial, 400 kg Rundmaterial. Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfaches Umlegen des Hebels. Hochkonzentrierte Energie gara...
Der REMA Permanent-Lasthebemagnet PFR ist mit Neodymium ausgerüstet, wodurch unter Berücksichtigung des Eigengewichts und der Abmessung sehr hohe Magnetkräfte entstehen. Die REMA PFR Permanent-Last...
Der REMA Permanent-Lasthebemagnet QPM mit Neodymium sind zum Heben und Transportieren von flachen und zylindrischen ferromagnetischen Materialen geeignet Merkmale Sicherheitsfaktor 3,5. Hochwertige...
Lasthebemagnet FX Universal Ausführung: Kranbares Permanent-Magnetsystem mit geringem Eigengewicht und in kompakter Bauweise. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach-und Rundmat...
Permanent-Magnet Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 1000 / 400 kg Handling per Hand mit Handgriff Höhe x Länge x Breite 219 x 342 x 133 mm Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat Suchbegriffe: M...
Dolezych Permanent-Lasthebemagnet Do 2 T1000, TK Flachmaterial 1.000 kg, TK Rundmaterial 300 kg Kompakt gebaut und mit geringem Eigengewicht bietet der Dolezych Permanent-Lasthebemagnet dank des zu...
FX Universal Lasthebemagnet • FX Lasthebemagnete sind das neue innovative Produkt im Bereich der magnetischen Hebetechnik. • Sie arbeiten mit einem Single-Magnetsystem, bestehend aus Hochenergie-Ha...
Eigenschaften: Zweipolige Konstruktion nach neuestem Stand der Technik. Enorme Hebekapazität dank Hoch-Energie-Magnete aus Neodym. Hohe Tragfähigkeit auch bei Luftspalt, geeignet für Flach- und Run...
PLANETA Permanent-Lasthebemagnet PML-10, Tragfähigkeit 1000 kg Lasthebemagnet PML - Für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für all...
Hinweise: Der Permanent Lasthebemagnet PML ist das meistverkaufte Gerät seiner Serie. Weitere Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.Anwendung: Der Permanent Lasthebemagnet PML wird für das Heben ...