Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Permanent-Lasthebemagnet Do 2 T1000, TK Flachmateri 280625-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280625-YY
Herst.-Nr.:
     74-08031000-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378506934
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 1000kg
lasthebemagnet
Dolezych Permanent-Lasthebemagnet Do 2 T1000, TK Flachmaterial 1.000 kg, TK Rundmaterial 300 kg Kompakt gebaut und mit geringem Eigengewicht bietet der Dolezych Permanent-Lasthebemagnet dank des zuverlässigen Neodym-Hochenergiemagneten eine verstärkte Hebeleistung. Der langlebige Magnet überzeugt ohne Stromanschluss durch flexible Einsatzmöglichkeiten – und das bei geringen Wartungskosten. Dolezych Permanent-Lasthebemagnet mit Hochenergiemagneten Neodym (NdFeB) Hohe Betriebssicherheit Überall einsetzbar (kein Stromanschluss erforderlich) Kompakt und geringes Eigengewicht Langlebige, hochqualitative Komponenten (Gehäuse und Schaltung) Verstärkte, permanente Hebeleistung Geringe Wartungskosten Mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Flachmaterial Tragkraft = 1000 kg Erforderliche Mindestblechdicke = 60 mm Geeignet für Rohr-Ø = 150 - 500 mm Kranbetrieb = ja
Weitere Informationen:
Erforderliche Mindestblechdicke:
60 mm
Kranbetrieb:
ja
Geeignet für Rohr-Ø:
150 - 500 mm
Flachmaterial Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
37.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85051190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Lasthebemagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 813,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,65*
€ 1.088,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,37*
€ 1.053,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,27*
€ 997,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,99*
€ 978,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,55*
€ 968,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.