Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FX Universal,Lasthebemagnet 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8128175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 1000kg
lasthebemagnet
FX Universal Lasthebemagnet • FX Lasthebemagnete sind das neue innovative Produkt im Bereich der magnetischen Hebetechnik. • Sie arbeiten mit einem Single-Magnetsystem, bestehend aus Hochenergie-Halbschalenmagneten, welches sich in nur 90° Schaltweg voll aktivieren lässt, und völlig rückschlagfrei und selbstbremsend arbeitet. • Die massive, kugelgelagerte Schaltwelle mit den aufgebauten Halbschalenmagneten hat keine magnetischen Verluste durch internen Kurzschluss. • Kann in der gesamten Länge ohne Schweißstellen oder verjüngte Übergänge, sowie ohne Einfräsungen für Blockmagnete aus einem Stück gefertigt werden, was sie nahezu unzerstörbar macht. • 100% vernickelt • Hochenergie-Halbschalenmagnete • Schaltweg von nur 90° • Große geschmiedete Kranöse (SF5) • Große Leistung bei kompaktem Design • Kurze Aufnahme- und Abladezeiten • Keine mechanische Beeinträchtigung des Werkstücks • Sehr massive Schaltwelle • Rückschlagfreie Einhandbedienung • Für flache und runde Materialien geeignet • Erhöhte Sicherheit durch einfachste Bedienung • Der FX erreicht sowohl bei großem Luftspalt als auch bei dünnen Flach- und Rundmaterialien gute Ergebnisse bei kompakter Bauart und geringem Eigengewicht. • Das Gerät zeichnet sich durch große Robustheit und ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis aus.
Weitere Informationen:
Höchsthebekraft Flachmaterial:
1000 kg
Höchsthebekraft Rundmaterial:
500 kg
Durchmesser max:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: FX-Lasthebemagnet, Hebemagnet, FLAIG, Lastmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.359,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.504,80*
€ 1.790,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,32*
€ 1.769,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,71*
€ 1.700,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,02*
€ 1.660,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,75*
€ 1.618,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.