LED-Wannenleuchte 4000K DALI LF-LED-414/ #0432158Decken- und Wandleuchte LF, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 620 mm, B...
LED-Wannenleuchte 4000K RUFO 600/5000-840 2K2K: 2-Kanal-Ausführung mit zwei LED-Treibern pro Leuchte. Zwei LED-Kreise werden jeweils mit einem Treiber angesteuert, dadurch getrennte Schaltung (50/5...
LED-Wannenleuchte 3000K RUFO#0420727//3772K: 2-Kanal-Ausführung mit zwei LED-Treibern pro Leuchte. Zwei LED-Kreise werden jeweils mit einem Treiber angesteuert, dadurch getrennte Schaltung (50/50) ...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI RKSK 440/37 #1430085Decken- und Wandleuchte RKSK, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Ø 464 mm, Höhe 169 mm, Schutzart IP65, ...
LED-Anbauleuchte in IP54 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 18 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initi...
LED-Wannenleuchte 4000K DALI RKSK 260/13 #1430061Decken- und Wandleuchte RKSK, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Ø 290 mm, Höhe 124 mm, Schutzart IP65, ...
LED-Wannenleuchte 4000K RUFO 600/7500-840 RFDecken- und Wandleuchte RUFO, Anbau, weiß, xFlex, Lichtaustritt direkt, Abdeckung satiniert extrem breitstrahlend, Ø 600 mm, Höhe 165 mm, Schutzart IP40,...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI Sensor 74Q WD3 #6864151Quadratische Wand- und Deckenleuchte mit abgerundeten Ecken. Mit integriertem HFSB-Bewegungssensor. Sensortyp HFSB als Masterleuchte zur Ansteuer...
LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 17,9 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswert...
LED-Wannenleuchte 4000K DALI RKSK 330/25 #1430667Decken- und Wandleuchte RKSK, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Ø 360 mm, Höhe 144 mm, Schutzart IP65, ...
LED-Wannenleuchte 3000K RUFO#0420731//3773962K-RS: 2-Kanal-Ausführung mit zwei LED-Treibern pro Leuchte. Zwei LED-Kreise werden jeweils mit einem Treiber angesteuert, dadurch getrennte Schaltung (5...