RECOND Modus, wenn die Batterie tiefentladen ist Ideal zur Überwinterung von BleiakkusANSMANN BC 6-12V / 10 A Kfz-Ladegerät Unser hochentwickeltes 10-Stufen Kfz-Ladegerät bietet maximale Flexibil...
4LOAD Ladegerät Box 3.6 für Motorrad-, Auto- und High- (AGM + GEL) Batterien mit einfacher Handhabung. Das für vielen Batterietypen geeignete Ladegerät (AGM, Gel, MF, offen und VLRA) ist 100 % sic...
Tischladegerät Eingangsspannung: 198 - 264 V AC Akkuspannung / Version: 24 V Ladbare Akkutypen: Blei Max. Ladestrom: 5 A Spezifikation: 3-Stufen, (Medical & IP67 auf Anfrage) Microprozessorgesteue...
Novitec Megapulse 24 V Bleiakku-Refresher 24 V Megapulse 24 V Batterie-Regenerator Zur Erhöhung der Batterie-Lebenserwartung (bis 5fach) Regenerieren der Batteriekapazität Erhöht Batterieladefähigk...
Akku-Technologie = Bleisäure, NiCd Ausgangsspannung = 24V Ladestrom = 3A Max. Ausgangsleistung = 72W Modellnummer = CB243A Akkuladegerät der Serie CB von Altech. Die Serie CB der mehrstufigen Akkul...
EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-542-06-RT 36 V Ladestrom (max.) 6.4 A Blei-Akku-Ladegerät BC-542-06-RT I-U-U Ladeverfahren Automatische Abschaltung Erhaltunsladung Zur Wandmontage und al...
Automatische Spannungserkennung, LED-Anzeige Ideal zur Überwinterung von BleiakkusANSMANN BC 6-12V / 1 A Kfz-Ladegerät Unser 5-Stufen Kfz-Ladegerät mit automatischer Spannungserkennung ist die id...
Lieferung inkl. Netz- und Batterieanschlusskabel mit Krokodilklemmen, Batterieladegeräte Typ EA BC 500. Einsetzbar als Tischgerät oder für Wandmontage; Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC/50 - 60 Hz, ...
Die leistungsfähigste 4Load Charge Box 7.0 ist von 12 V auf 24 V umschaltbar und ist insbesondere für Wohnmobile, Omnibusse, Landmaschinen, Boote und Reha-Fahrzeuge für Kapazitäten von 14 Ah bis 23...
Tischladegerät Eingangsspannung: 198 - 264 V AC Akkuspannung / Version: 36 V Ladbare Akkutypen: Blei Max. Ladestrom: 3,3 A Spezifikation: 3-Stufen, (Medical & IP67 auf Anfrage) Microprozessorgeste...