Schläuche, PE Transparent. Härte 45 Shore D. Beständig gegen Laugen, Säuren, Alkohol und Salzlösungen. Temperaturbeständig bis 80 °C. Abgabe in Metern. Ø innen 1,0 mm Ø außen 1.8 mm Wandstärke 0.4 ...
Schläuche, Silikon Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Inn...
Schläuche, PVC Transparent, temperaturbeständig bis 60° C. Härte 80 Shore A. Abgabe in Metern. Ø innen 1,0 mm Ø außen 1.8 mm Wandstärke 0.4 mm Shore-Härte 80 A Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C Te...
Schläuche, ISO Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Innendu...
Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 1,0 Außen-Ø mm (1/16) - 1,6 Wandstärke mm 0,30 Biegeradius (1) mm 8 Platzdruck (2) bar 84 "
Schläuche, PTFE Polytetrafluorethylen (PTFE), weiß, ohne Druckbelastung wärmebeständig bis ca. 270 °C. Ø innen 1,0 mm Ø außen 3.00 mm Wandstärke 1.00 mm Länge 5,00 m Max. Temperaturbeständigkeit 27...
Laborschlauch Isoflex, PVC Autoklavierbar, transparent, ungiftig und nicht alternd. Verpackt in PET-Beutel. Mit Markierungen im 1-Meter-Abstand. Gute Säure- und Alkalibeständigkeit sowie beständig ...
Reduzier-Oliven Gerades Verbindungsstück aus PP, mit zwei Oliven zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Verpackungseinheit: 1 S...
Reduzier-Oliven Gerades Verbindungsstück aus PP, mit zwei Oliven zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Verpackungseinheit: 1 S...
Schläuche, PTFE Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern. Ø innen 1,0 mm Ø außen 2.0 mm Wandstärke 0.50 mm Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C Tem...
Schläuche, PTFE Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern. Ø innen 1,0 mm Ø außen 1.6 mm Wandstärke 0.40 mm Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C Tem...
Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 1,0 Außen-Ø mm (1/16) - 1,6 Wandstärke mm 0,30 Biegeradius (1) mm 8 Platzdruck (2) bar 84 "