DAS ORIGINAL FÜR KABELTROMMELN. Der ORIGINAL ist über Jahrzehnte bekannt als völlig wartungsfreies Werkzeug. Schraubbare Gummifüße sorgen für perfekte Standfestigkeit des ORIGINAL und ermöglichen l...
Kabel-Abroller Roll..Profi Original XLDAS ORIGINAL - IN BREITER AUSFÜHRUNG. Der ORIGINAL XL bietet die Möglichkeit, Kabeltrommeln bis zu einer Breite von 670 mm abzurollen. Durch eine einfache Vers...
Aktion Original+Carrygrip Kabeltrommelabroller A90780Die optimalen Helfer für ein leichtes abrollen und rückenschonendes transportieren von Kabeltrommeln. Mit CARRYGRIP haben Sie den perfekten Helf...
Der Helfer bei defekten Kabeltrommeln. Ein Innen-Spannkern, der einfach über eine Hebelmechanik aktiviert wird, garantiert sicheren Halt auf Trommeln aller Art. Leichte Bauweise in Kunststoffspritz...
495002, Kabeltrommelabroller Original XS Ø 1.200 mm, B: 220 mm, Tragf. 200 kg Auf der Basis des ORIGINAL bietet der ORIGINAL XS in schmaler Ausführung die Möglichkeit, Kabeltrommeln bis zu einer Br...
Kabel-Abroller Roll..Profi JumboRailKOMPAKT UND ROBUST - DER KLEINE UNTER DEN GROSSABROLLERN. Der RAIL ist der Abroller für Trommeln von 500 bis 1400 mm Durchmesser. Ausgestattet mit hochwertigen, ...
Kabelring-Abwickler Roll..Profi VarioClouDAS OPTIMALE ABROLLWERKZEUG FÜR ALLE RINGWAREN. Der CLOU findet seinen Einsatz besonders bei unhandlichen Leerrohr- und schweren Kabelringen. Das Rollgut is...
Lübbering Kabelring-Abwickler Kern min. 105mm Roll..Profi ClouSlim Ringabwickler für Ringwaren mit besonders kleinem Innendurchmesser. Der ClouSlim bietet durch seinen zylindrischen, nicht im Durch...