ERSA Digital 2000 A Lötstation Die Lötstation besteht aus: - Elektronikstation 80W antistatisch (0DIG203A) - Entlötpinzette Chip Tool mit Verdrehsicherung (0450MDJ) - ERSADUR Entlötspitzensatz (045...
ERSA Digital 2000 A Lötstation Die Lötstation besteht aus: - Elektronikstation 80W antistatisch (0DIG203A) - Lötkolben Power Tool 80W (840CDJ) - 2,2 mm meißelförmigen ERSADUR-Lötspitze (0842CDLF) -...
Ersa Lötstation i-Con Pico die Kleine mit der großen Leistung, dafür sorgen maximal 80W bei 350°C (9s Anheizzeit). Dies mit einem Lötkolben in Kugelschreibergröße, angeschlossen über ein hochflexib...
ERSA i-Con pico PLUS 16 Lötstation 80W i-Con pico, Lötkolben und Ablageständer + weiterem Zubehör für einen gelungenen Start: Das komplette Set besteht aus - 80 W Lötstation i-Con Pico mit Lötkolbe...
Lieferung inkl. Lötstation mit Lötkolben i-Tool nano, Lötspitze (1,6 mm) und Ablageständer mit Trockenreiniger, i-CON, 0IC1200A, Ersa Klein und leistungsstark! - Ersa i-CON NANO Lötstation mit i-TO...
1-Kanal-Lötstation digital 95 W / 230 V, WT 1013 Set von Weller. 1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WP 80 und Sicherheitsablage WSR 201 Technische Daten Spannung: 230 V, 50/60 Hz Leistung: 95...
Versorgungseinheit Weller WR 3000M zum Löten und Entlöten als Set mit Entlötwerkzeug DSX 80 / Typ WR 3000M Set Multi-Digital-Versorgungseinheit zum gleichzeitigen Betrieb von 3 Funktionen: Löten, E...
Mit UK-Stecker, Lötstation, WLSK8023G, Weller Löten Sie gekonnt und souverän mit der Lötstation mit variabler Leistung von 20 - 80 Watt. Der Kolben mit ergonomisch geformten Bleistiftgriff, der Auf...
Lötstation, WLSK8023C, Weller Löten Sie gekonnt und souverän mit der Lötstation mit variabler Leistung von 20 - 80 Watt. Der Kolben mit ergonomisch geformten Bleistiftgriff, der Aufbewahrung und Re...