Lötspitze, Typ=0142CDLF24A/SB, Breite der Spitze=2.4 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=5.8 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Lötspitze für den JBC Präzisions-Lötkolben T245. Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten,...
Eigenschaften XNT Spitzen für WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65 Lötkolben Für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen Lötstellen Für maximale Performance Kostengünstige Alternative durch breite Au...
ACHTUNG! nur für i-Con TRACE / i-Tool TRACE ERSA ERSADUR Lötspitze für i-Tool TRACE, meißelförmig 2,4 mm Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Indust...
Lötspitze, Typ=0142CDLF24L/SB, Breite der Spitze=2.4 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=12.5 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Lötspitze, Typ=0102CDLF24A/SB, Breite der Spitze=2.4 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=26.5 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=i-Tool Pico (0130CDK) i-Tool Nano...
Zur Verwendung mit: Lötstationen der Baureihen CPS 60.10, Digital 60A, Digital 2000A Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 2.4 mm Spitze/Düse: Meißelförmig SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konf...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, meißelförmig Durchmesser: 2,4 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102CDLF24L ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtung ...
ERSA Gaslötkolben für Gaslötset Independent 75 Gaslötkolben für Gaslötset Independent 75 (0G07400141 und 0G07400041) mit einer 2,4 mm meißelförmigen vernickelten Lötspitze (0G072KN) Maximaler Inhal...
QUICK Dauerlötspitze für Lötstationen des Typs QUICK 3202, 376D und TS2200 Form: gerade, meisselförmig, 2,4 mm breit Die Lötspitzen der Serie 200 von Quick sind sowohl für das Löten mit bleifreiem ...
QUICK Rapid-Kartuschen-Lötspitze für Quick TS1200 Lötstation Form: gerade, meisselförmig, 2,4mm breit Die Rapid-Kartuschen-Lötspitzen von Quick vereinen die klassische Dauerlötspitze mit einem Heiz...
Packung mit 3 Stück, Lötspitze, WLTSF24IBU75, Weller Ersatz Flachlötspitze 2,4mm für kabelloser Butangas Lötkolben. Die Doppelflachspitze ist einfach ohne Werkzeug zu wechseln und ist ideal für Ihr...