Lötspitze, T0050114599, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer leistungsstärker werden. Verrie...
Lötspitzen für Magnastat-Lötgeräte TCP/TCP S Typ PT. Ausführung Meißelform lang (BL) Typ PT. Technische Merkmale (Typ, Temperatur (T), Breite (A), Dicke (B)): PT K6, T 310 °C, A 1,2, B 0,4 mm
Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagnet von dem ferro-magnetischem Temerpaturfühle...
Lötspitze, PT K7, Weller Features * Massives Kupfer, überall mit Eisen beschichtet * Nickel und Chrom hinter der Arbeitsfläche * Konzipiert für maximale Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze ...
Modellnummer = NTK Zur Verwendung mit = WMP, WMPT Abtriebsgröße = 1.2 mm Spitzenserie = NT Mikro-Lötspitzen der Weller NT-Serie. Die Lötspitzen der Serie NT wurden für WMP-Mikrolötstifte in digital...