Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller / NTK Lötspitze 1.2 mm flach NT für WMP, WMPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller / NTK Lötspitze 1.2 mm flach NT für WMP, WMPT
Artikel-Nr.:
     108EL-4395071
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     NTK
EAN/GTIN:
     4003019411580
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Modellnummer = NTK
Zur Verwendung mit = WMP, WMPT
Abtriebsgröße = 1.2 mm
Spitzenserie = NT

Mikro-Lötspitzen der Weller NT-Serie. Die Lötspitzen der Serie NT wurden für WMP-Mikrolötstifte in digitalen WSP/WSP2-Lötstationen entwickelt. Die Spitzen bestehen aus vernickeltem, massivem Kupfer für erhöhte Festigkeit und Verschleißfestigkeit. Die Spitzen der Serie NT haben kein Heizelement in der Spitze, was Kosten spart. Die Spitzen der Serie NT wurden für professionelle Präzisionslötanwendungen entwickelt und gewährleisten eine maximale Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze. Die Spitzen der Serie NT sind in einer Reihe von Größen und Formen erhältlich: NT1 - Micro konische Lötspitze, 0,25 x 10,9 mm - ; 439-4983 439-4983 NT1S - Micro konische Lötspitze, 0,25 x 13 mm - ; 439-4999 439-4999 NT1X - gebogene konische Lötspitze, 0,40 x 1,6 mm - ; 439-5116 439-5116 NT4 - konische Lötspitze, 1,19 mm - ; 439-5015 439-5015 NT6 - Meißellötspitze, 1,6 mm - ; 439-5009 439-5009 NTA - Meißellötspitze, 1,6 x 0,02 mm - ; 439-5037 439-5037 NTAX - gebogene Meißellötspitze, 1,6 x 8,6 mm - ; 439-5100 439-5100 NTB - Meißellötspitze, 2,38 x 7,34 mm - ; 439-5043 439-5043 NTC - Meißellötspitze, 3,2 x 7,74 mm - ; 439-5059 439-5059 NTD - Meißellötspitze, 3,98 x 0,80 mm - ; 439-5065 439-5065 NTGW - Zylindrische Lötspitze, 2,0 x 3,0 mm - ; 439-5087 439-5087 NTH - Meißellötspitze, 0,80 x 0,02 mm - ; 439-5021 439-5021 NTK - Meißellötspitze, 1,20 x 0,02mm - ; 439-5071 439-5071 MT301 - konische Lötspitze, 5 x 2 mm - ; 239-0951 239-0951. Eigenschaften und Vorteile:. Hochwertiger Kupferkern für effektive Wärmeübertragung zur Lötstelle Galvanisierte eisenhaltige Beschichtung bestimmt die Lebensdauer der Lötspitze Lötbereich im Voraus verzinnt, um Oxidation zu verhindern Korrosionsbeständige Nickelbeschichtung als Bindebeschichtung zwischen Eisen und Chrom Spezielle Chrombeschichtung, begrenzt den Benetzungsbereich. Typische Anwendungen:. Löten ist der Prozess, der zum Aufbau einer Lötverbindung verwendet wird, indem die beheizte Spitze eines Lötkolbens zum Schmelzen von Lötdraht verwendet wird. Die Lötspitzen sind in vielen verschiedenen Größen und Spitzenformen erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie werden zum Schmelzen von Lötdraht verwendet, um zwei Elemente oder Komponenten miteinander zu verbinden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen, und werden häufig in einer Elektronik oder Fertigungskapazität eingesetzt, da sie oft leitfähig sein müssen. Der Lötprozess wird am häufigsten verwendet von: als Heimwerker Klempner Elektriker Fahrzeugtechniker Löten wird häufig verwendet für: Allgemeine Verdrahtungsanwendungen Elektrische Reparaturarbeiten zu Hause, in Fabriken oder für Fahrzeuge. Häufig gestellte Fragen:. Wie lange halten Lötspitzen? Wenn hochwertige Eisenspitzen verwendet werden, können sie jahrelang mit der richtigen Pflege und Reinigung halten. Wie erkennt man Weller Lötspitzen? Durch die Lasergravur auf der Welle der Spitze. durch den Original Weller Aufkleber auf der Verpackung.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
NTK
Zur Verwendung mit:
WMP, WMPT
Abtriebsgröße:
1.2 mm
Spitzenserie:
NT
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 4395071, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, NTK, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,83*
€ 20,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,23*
€ 20,32*
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 26,61*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 29,68*
€ 39,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.