Magnastat Lötkolben 50 W, 24 V mit Adapter PT 7 (370°) und Lötspitze LT M - 50 W, 24 V - 3 adriges Silikonkabel mit Stecker zum Anschluss an Weller WTCP 51 Magnastat Lötstation - Hart geerdet
Lötgeräte Typ Weller WP 200 mit Lötspitze XHT 5,0 x 1,2 mm. Leistung: 200 W/24 V, Aufheizzeit: ca. 18 s (+50 bis +350 °C), Temperaturbereich: +50 bis +450 °C, verwendbare Versorgungseinheiten: WD 3...
Lötkolben, WXP 120 120W, Weller Lötkolben 120 W, 24 V mit Power-Response Heizkörper Technologie Die Produktion in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt sich s...
Lötkolben WXP 200 mit Sicherheitsablage - Der leistungsstärkste Lötkolben unter den WX-Werkzeugen. Ideal für Lötarbeiten mit erhöhtem Wärmebedarf, z.B. für LED-Backplanes oder HF-Schirmungen. - 200...
Lötkolbenkit, WLIRPK8023C, Weller Löten Sie sicher und fest mit Power Grip. Mit seinem ergonomisch geformten Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten, den leicht zu wechselnden Lötspitzen u...
Modellnummer = SI251 Typ = Lötkolben Nennleistung = 200W Eingangsspannung = 230V Steckertyp = Typ C - Eurostecker Serie = SI ;b>Lötkolben Weller Serie SI ;/b>. Wir präsentieren die Lötkolben der Se...
40 W, 12 V (55 W - RT 11) - Für WX Stationen - Sehr feiner, schlanker Lötkolben, der sich ideal für Arbeiten unter dem Mikroskop eignet. - Hohe Leistungsfähigkeit durch eine integrierte, aktive Löt...
Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagnet von dem ferro-magnetischem Temerpaturfühle...
Lötgeräte Typ Weller WP 80 - Lötkolben in verkürzter Bauform. - Sicherheitsablage mit 4-stufiger Neigungsverstellungauf - Auf der Rückseite können bis zu 3 LT-Lötspitzen mit einer Spitzenhülse aufb...
Lötgeräte 230 V Typ Weller SPI. Unregulated, in practice-proven design, robust heating element made of special steel and mica insulation; Aufheizzeit: ca. 3.0 min. Type: T0056400599N, SPI-16, 15 W,...