nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte halogenfrei L-Sn60Pb38Cu2 mit F-SW34 Typ Edsyn SU. Umweltfreundlich, mit kontinuierlicher Flussmittelseele
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454 1.1.3.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmit...
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussm...
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussm...
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 511, 810791, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 511, 810792, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn99/Cu1
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454 1.1.3.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmit...
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454 1.1.3.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmit...
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454 1.1.3.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmit...
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 511, 810793, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Lötdraht, SSC5250, EDSYN Der SSC5250 ist die Basis für eine solide Lötstelle, die verschiedene Materialien miteinander verbindet. Die Flussmittelrückstände sind nahezu klar. Neben dem Legierungsant...
Lötdraht, SC8250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht SC mit Kupfer ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Features * Schadstofffreier, bleifreier Lötdraht * Hergestellt aus einer Silberlegieru...
Lötdraht, SC5250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht SC mit Kupfer ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Eigenschaften * Schadstofffreier, bleifreier Lötdraht * Hergestellt aus einer Silberle...