bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussm...
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454 1.1.3.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmit...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte halogenfrei L-Sn60Pb38Cu2 mit F-SW34 Typ Edsyn SU. Umweltfreundlich, mit kontinuierlicher Flussmittelseele
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454 1.1.3.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmit...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS115, 574006, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 511, 810793, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Lötdraht, SC1250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht SC mit Kupfer ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Eigenschaften * Schadstofffreier, bleifreier Lötdraht * Hergestellt aus einer Silberle...
Lötdraht DYT 86681, 1 mm, S-Sn99 Cu1, 1 m Bleifreies Lötzinn “Made in Germany“ mit Flussmittelseele, unverzichtbar für jeden Hobbybastler. Features: Drahtstärke: 1 mm Länge: 1 m mit Flussmittel auf...
Lötdraht, Typ=TC HS10, 631906, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=HS 10, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 400, 810036, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Lötdraht, Typ=TC HS10, 535766, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=HS 10, Lötlegierung=Sn99/Cu1