für KupferrohrWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 11mm· Länge Anschluss 1: 24,5mm· Länge Anschluss 2: 27mm· Länge Anschluss 3: 17,5mm· Mehrteilig: Ja· Mit Dichtungsmaterial...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Lot Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Passende Rohrgröße = 15mm BS 2871 Part 1; BS 864 Part 2; ISO 274; BS 219 Grade 99 C. T-Kupplung
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 22 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l ist. Trinkw...
Press-T-Stück • Kupfer • 3 Muffen, 15 mm • 10 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, ein...