Übersicht | "Kunststoffschraube DIN 912"Überbegriffe |
| | | | | | | | | | | Gewinde-Ø | Länge | | | Bestellen | | ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x35, PA (1 Angebot) DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annäher... |
Widex Selection 5509121035 |
|
|
ab € 0,2585* pro Stück |
ab € 0,2585* pro Stück |
| |
|
k.A. |
|
ab € 1,56* pro Stück |
ab € 1,56* pro Stück |
| ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x50, PA (1 Angebot) DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annäher... |
Widex Selection 5509121050 |
|
|
ab € 0,2518* pro Stück |
ab € 0,2518* pro Stück |
| |
|
k.A. |
|
ab € 1,49* pro Stück |
ab € 1,49* pro Stück |
| ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x10, PA (1 Angebot) DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annäher... |
|
|
|
ab € 0,0413* pro Stück |
ab € 0,0413* pro Stück |
| ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x10, PA (1 Angebot) DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annäher... |
|
|
|
ab € 0,0278* pro Stück |
ab € 0,0278* pro Stück |
| ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x16, PA (1 Angebot) DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annäher... |
|
|
|
ab € 0,0393* pro Stück |
ab € 0,0393* pro Stück |
| ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x20, PA (1 Angebot) DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annäher... |
|
|
|
ab € 0,0461* pro Stück |
ab € 0,0461* pro Stück |
| ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x20, PA (1 Angebot) DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annäher... |
|
|
|
ab € 0,0831* pro Stück |
ab € 0,0831* pro Stück |
| ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x25, PA (1 Angebot) DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annäher... |
|
|
|
ab € 0,0806* pro Stück |
ab € 0,0806* pro Stück |
| ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x40, PA (1 Angebot) DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annäher... |
|
|
|
ab € 0,1072* pro Stück |
ab € 0,1072* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Kunststoffschraube DIN 912 | | | Kunststoffschrauben DIN 912, die leichtgewichtige Alternative
Kunststoffschrauben nach DIN 912 oder europäischer Norm DIN EN ISO 4762 ersetzen Zylinderschrauben mit Zylinderkopf und Innensechskant aus Stahl und anderen Metallen. Sie zeichnen sich durch ihr leichtes Gewicht und ihre Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen aus. Neben einem vielseitigen Angebot an Kunststoffschrauben nach DIN 912 mit verschiedenen Durchmessern und Längen erlaubt das Material eine große Farbvielfalt.
Feuchtigkeit ist kein Problem – Kunststoffschrauben DIN 912
Der Einsatz von Kunststoffschrauben anstelle herkömmlicher Metallschrauben bietet sich vor allem in Bereichen an, in denen Korrosion die Stabilität der Schraubverbindung einschränken würde. Im Innenausbau kommen Kunststoffschrauben DIN 912 vorwiegend in Sanitär-, Wasser- und Abwasserinstallationen zum Einsatz. Im Außenbereich ersetzen Kunststoffschrauben DIN 912 Metallschrauben derselben Normierung in Schraubverbindungen, die Nässe und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, denn Kunststoffe sind feuchtigkeits- und nässebeständig. Moderne Materialien zeichnen sich auch bei großen Temperaturunterschieden, Frost und Sonneneinstrahlung durch zuverlässige Schraubverbindungen aus und sind resistent gegen chemische Beanspruchungen. Zudem sind Kunststoffschrauben elektrisch nicht leitend. Weitere Anwendungsbereiche der Kunststoffschrauben nach DIN 912 sind daher
- Labortechnik
- Elektroindustrie und Elektroinstallationen
- Automobilindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Medizintechnik
- Luftfahrt und Raumfahrt
- Anlagenbau.
Kunststoffschrauben DIN 912 halten dicht und fest
Eine Kunststoffschraube hat auch die Eigenschaft, die Befestigungsstelle besonders abzudichten. Selbst Kunststoffe mit hohen Festigkeiten sind ausreichend flexibel, um die Bohröffnung gegen eintretende Feuchtigkeit abzudichten. Die Herstellung der Kunststoffschrauben DIN 912 ist aus unterschiedlichen Kunststoffmaterialien möglich, unter anderem aus
- Polyamid
- Nylon
- glasfaserverstärkten Kunststoffen.
Hohe Zugfestigkeiten bieten Kunststoffschrauben nach DIN 912 aus glasfaserverstärkten Kunststoffkombinationen. Während Polyamid viel Wasser aufnimmt und sich daher besonders zur Verdichtung des Bohrloches eignet, ist der Einsatz von Schrauben aus glasfaserverstärkten Kunstoffen empfehlenswert, wenn dieser Effekt nicht gewünscht ist. Die Gewinde dieser Kunststoffschrauben gem. DIN 912 bleiben daher auf Dauer gängig.
|
|