Biegsames Kunststoffrohr FBY-EL-F, Highspeed biegsames Kunststoffrohr aus Polyolefine mit hochgleitfähiger Innenschicht, für leichte Druckbeanspruchung, korrosionsfest, Farbe: schwarz, nach DIN EN ...
Biegsames Kunststoffrohr FBY-EL-F, Highspeed biegsames Kunststoffrohr aus Polyolefine mit hochgleitfähiger Innenschicht, für leichte Druckbeanspruchung, korrosionsfest, Farbe: schwarz, nach DIN EN ...
Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, mit Schutzrohr, blau, mit innenliegendem Rohr aus PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833, außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpf...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, rot, im Schutzr.,Ringe á 50 m Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem län...
Artikelbeschreibung: - Kunststoffrohre für Druckluftanlagen - sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß - seit Jahren bestens bewährt - druck- und temperaturbeständig - schwingungs- und schlagfest...
HZ Verschraubung 3/4" auf 16 x 2,25 für Mehrschichtverbundrohr .Pack.-Einheit: 4 Stück = 1 Set, HZ-Verschraubung 3/4", passend zum HZ Heizkörperanschluss 1534 für Mehrschichtverbund - oder Metallro...
FIPLOCK® Kunststoff-Rohrendtülle PTTP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Verschließen von Wellrohren oder zum Auslass von Kabel und Leitungen. Die Endtülle kann auf den gewünsc...
Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons.- mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifizi...
FFKu-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus PVC-U, nicht flammenausbreitend, in Farbe beige. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für leichtere Unterputz- und Hohlwandinstallationen. Di...