Biegsames Kunststoffrohr FBY-EL-F, Highspeed biegsames Kunststoffrohr aus Polyolefine mit hochgleitfähiger Innenschicht, für leichte Druckbeanspruchung, korrosionsfest, Farbe: schwarz, nach DIN EN ...
Artikelbeschreibung: - Kunststoffrohre für Druckluftanlagen - sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß - seit Jahren bestens bewährt - druck- und temperaturbeständig - schwingungs- und schlagfest...
FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PPE, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dies...
FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe inklusiv...
HZ Verschraubung 3/4" auf 20 x 2,25 für Mehrschichtverbundrohr .Pack.-Einheit: 4 Stück = 1 Set, HZ-Verschraubung 3/4", passend zum HZ Heizkörperanschluss 1534 für Mehrschichtverbund - oder Metallro...
FIPLOCK® Kunststoff-Rohrendtülle PTTP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Verschließen von Wellrohren oder zum Auslass von Kabel und Leitungen. Die Endtülle kann auf den gewünsc...
mit Sauerstoffsperrschicht · für Flächenheizung und -kühlungWeitere technische Eigenschaften:· Material Innenschicht: Kunststoff· Wandstärke: 2mm· Material Außenschicht: Kunststoff· Rohraußendurchm...
Biegsames Kunststoffrohr FBY-EL-F, Highspeed biegsames Kunststoffrohr aus Polyolefine mit hochgleitfähiger Innenschicht, für leichte Druckbeanspruchung, korrosionsfest, Farbe: schwarz, nach DIN EN ...
Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, mit Schutzrohr, rot, mit innenliegendem Rohr aus PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833, außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfv...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16x2mm,vorged.26 mm, exzentr.,Ringe á 25m Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem lä...
Artikelbeschreibung: - Kunststoffrohre für Druckluftanlagen - sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß - seit Jahren bestens bewährt - druck- und temperaturbeständig - schwingungs- und schlagfest...
Starres halogenfreies Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO, metrisch aus Spezialkunststoff, grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit, in Stangen zu 3 m, handelsublich mit einseitig angeformter Muffe. ...