Hochtemperatur-Abdeckband mit Punkten, Typ=RND 605-00048, Breite=10 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, m...
Hochwertiges Maskierband zur perfekten Lackierung Ihres Modells! - Verhindert zuverlässig das Verlaufen von Farben beim Lackieren - Hohe Klebkraft - Sehr anschmiegsam - Spurlos wieder ablösbar
Mit dem selbstklebenden Masking Tape von SIGEL lassen sich schnell und einfach Tabellen oder Führungslinien auf Meet up Whiteboards, Flipcharts oder Glasmagnettafeln als Raster-Unterteilung aufkleb...
Masking Tape, schwarz, schnelle und einfache Unterteilung von Boards und zum Ziehen von Lanes, Papier, 1 x 1600 cm, 1 Stück. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an ...
Präzises Abdeckband, Typ=RND 605-00251, Breite=10 mm, Dicke=90 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=5 N/cm, Länge=18 m, Temperatur, max.=100 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Bandfarbe...
Antistat ESD-Hochtemperatur-Abdeckband 33 m (L x B) 33 m x 10 mm 051-0001 hitzebeständig Hochtemperatur-Abdeckband 10mm Dieses Hochtemperatur-Polyimidband eignet sich ideal zum Abdecken von Leiterp...