Sauter FH 50 EXT Kraftmessgerät Kraftmessgerät mit externer hochauflösender Messzelle für kleine Lasten. - Messbereich:50 N. - Ablesbarkeit:0,01 N. SauterFH EXTKraftmessgerät. Kraftmessgeräte-Kombi...
KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 10 N d=0 (FH 10UK) KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 10 N; d=0,005 N; nur mit UK Netzteil! Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; - Montierbar...
KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 100 N d=0 (FH 100UK) KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 100 N; d=0,05 N; nur mit UK Netzteil! Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; - Montierb...
Sauter FH 500 EXT Kraftmessgerät Kraftmessgerät mit externer hochauflösender Messzelle für kleine Lasten. - Messbereich:500 N. - Ablesbarkeit:0,1 N. SauterFH EXTKraftmessgerät. Kraftmessgeräte-Komb...
KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 20 N d=0 (FH 20UK) KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 20 N; d=0,01 N; nur mit UK Netzteil! Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; - Montierbar ...
KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 200 N d=0 (FH 200UK) KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 200 N; d=0,1 N; nur mit UK Netzteil! Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; - Montierba...
KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 50 N d=0 (FH 50UK) KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 50 N; d=0,01 N; nur mit UK Netzteil! Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; - Montierbar ...
KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 500 N d=0 (FH 500UK) KERN Digitales Kraftmessgerät (intern) Max 500 N; d=0,1 N; nur mit UK Netzteil! Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; - Montierba...
Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,1 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Expert Betriebstemperatur min. = -20°C
Genauigkeit max. = ±0,3 % Maßeinheiten = daN, kg, lb Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Industrial Betriebstemperatur min. = -20°C