Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 5, int. Messzelle, Messbereich 5 N, Ablesbarkeit 0,002 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Tr...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 50, int. Messzelle, Messbereich 50 N, Ablesbarkeit 0,02 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. T...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 500, int. Messzelle, Messbereich 500 N, Ablesbarkeit 0,2N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. T...
Das hydraulische Hand-Dynamometer ist eine einfache und kostengünstige Lösung zur Messung der Handkraft. Der einstellbare Griff ermöglicht es Ihnen das Dynamometer individuell auf den Patienten ein...
Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,2 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Pro Betriebstemperatur min. = -20°C
Das Dynamometer ist ein elektronisches Messgerät für Schienenfahrzeugtüren. Die aufwändige Konstruktion vereinigt Präzision mit praxisgerechter Robustheit und sorgt für genaue Messwerte auch nach j...
Kern CE HSE Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat) Super kompaktes Auswertegerät (Hutschienenmodul) zum Einbau in Schaltschränke Kompaktes Auswertegerät für das Erfassen von Wägedaten mitte...
Das Hand Dynamometer , dient schon lange der zuverlässigen Messung der Handkraft mittels Federdruck. Das Hand Dynamometer verfügt über verstellbare Handgriffe, die sich jeder Handgröße anpassen und...
Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,2 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Pro Betriebstemperatur min. = -20°C
Der Dynamometer ist ein elektronisches Schließkraftmessgerät für fremdkraftbetriebene Fenster, Schiebedächer und Heckklappen im Kraftfahrzeug-Bereich. Typische Einsatzbereiche sind Versuch und Fert...