Top Qualität Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis Designed by MAUL Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium Leichtgewicht: Gut zu ...
Pinnwand Kork Korktafel 40x60cm mit Naturholzrahmen. Oberflächenbeschaffenheit: unbehandelt. Material des Rahmens: Holz. Farbe des Rahmens: naturholz. Zubehör für Wandbefestigung: beiliegend. Liefe...
Design-Pinnboard SP, Kork Das exklusive Design-Pinnboard mit Kork-Oberfläche. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, ...
Nobo Kork-Notiztafel Elipse. Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Oberf...
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur....
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm Diese Pinnwand mit Korkoberfläche ist die optimale Lösung zum Pinnen Ihrer Ideen, Memos oder Notizen und Dokuments. Ob zu Hause od...
Bi-Office Korktafel mit Holzrahmen, 900 x 600 mm robuste und widerstandsfähige Oberfläche aus Naturkork Holzrahmen: 16 mm, Lieferung inkl. Montagematerial (MC070012010) Die Abbildung zeigt eventuel...
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauer...
FRANKEN Kork-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläc...
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Korkoberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfach...
FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag. Mit Metallgitter. Pinnbar und magnethaftend zugleich. Keine Einstiche in hochwertigen Dokumenten, keine durch Magnete versteckte Informationen. Vewen...
FRANKEN Kork-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Einfache Montage im Hoch- oder Querformat. Durch die Leichtbauweise bis zu 30% leichter als an...
FRANKEN Kork-Notiztafel U-Act!Line®. Zertifiziert nach ISO 14001. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklu...