Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm Linksansicht
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CA0316170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA0316170
EAN/GTIN:
     5603750429746
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 90 x 60 cm

Diese Pinnwand mit Korkoberfläche ist die optimale Lösung zum Pinnen Ihrer Ideen, Memos oder Notizen und Dokuments. Ob zu Hause oder im Büro, diese Pinnwand unterstützt Sie bei Ihren Aufgaben. Die Pinnwand wird in Portugal beim weltweit führenden Anbieter von visuellen Kommunikationsprodukten, Bi-Office, hergestellt, hier befinden sich die größten Korkeichen Bestände der Welt. Diese sehr leichte, aber robuste und sehr gut verarbeitete Korktafel eignet sich auch für häufige Anwendungen und ist mit dem Aluminiumrahmen sehr stabil verarbeitet.

  • Sehr robuste, hochwertige Pinnwand mit Korkoberfläche und Aluminiumrahmen
  • Hochwertige, natürliche Oberfläche mit selbstheilendem, widerstandsfähigem Kork
  • Zum Gebrauch mit Pinnadeln und Reißzwecken jeglicher Art
  • Verdeckte Wandbefestigung
  • Wandbefestigungsmaterial enthalten/li>
Weitere Informationen:
Größe:
90x60 cm
Oberfläche:
Kork
Farbe:
Natür
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork-pinnwand 900x600 mm, pinboard, pinntafel 90,0 x 60,0 cm, korktafel;korkpinnwand;pinnwand;pinnwände;memoboard;wandtafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84041*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84041*
€ 28,37009
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA0516170
ab € 46,61308*
Ähnlich
Bi-silque
CA1516170
ab € 55,57934*
Ähnlich
Bi-silque
CA0216170
ab € 17,02295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.