Signalleuchten mit LED und 500 mm langen Anschlusslitzen Typ NLD29W. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, tageslichttauglich, in hochglanzverchromter Ausführung, für Gleich- und Wechselspannung; Nennstrom...
Barthelme 58623013 LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC 58623013 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingeba...
Durchlassstrom If: 5 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Produktpalette: 656 Series Lichtstärke: - LED-Farbe: Green Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Betriebsspannung: ...
Montagelochdurchmesser: 12.7 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X LED-Farbe: Green Betriebsspannung: 28 VDC Durchlassstrom If: 18 mA Lichtstärke: - Produktpalette: 656 Series SVHC: No SVHC (23-Ja...
Barthelme 58630113 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC 58630113 LED Pilot Light 22 mm, Weitspannungseingang LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs und Weitspannungseingang uni...