Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kontermutter

  Kontermutter  (5.007 Angebote unter 30.845.108 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kontermutter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kontermutter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Lapp Gegenmutter M16 Polyamid Grau -20°C / +100°Cmax. (1 Angebot) 
Material = Polyamid Gewindegröße = M16 Farbe = Grau Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +100°C Verhalten im Brandfall = UL 94 V2
Lapp Kabel
53119013
€ 0,542*
pro Stück
 
 Stück
Gegenmutter PFLITSCH M25x1,5 - 225/5stv (3 Angebote) 
Gegenmutter metrisch Edelstahl Gewinde: M25 x 1,5 Temperaturbereich: -40...130 °C
Pflitsch
225/5stv
€ 2,8234*
pro Stück
 
 Stück
GM10MS Gegenmutter G 1", Messing (3 Angebote) 
Hinweis: Ab Gewindegröße 1-1/2" werden die Muttern nach Wahl des Herstellers entweder mit 6-Kant oder 8-Kant ausgeführt.
LANDEFELD
GM 10 MS
€ 4,64*
pro Stück
 
 Stück
Gegenmutter teilbar Murrplastik 83651464 - GMT M50x1,5 (2 Angebote) 
Gegenmutter M50 x 1,5 teilbar für Schlauchverschraubungen SVT M40/P36
Murrplastik
83651464
€ 1,6488*
pro Stück
 
 Stück
GM12MSV Gegenmutter G 1/2", Messing vernickelt (3 Angebote) 
Hinweis: Ab Gewindegröße 1-1/2" werden die Muttern nach Wahl des Herstellers entweder mit 6-Kant oder 8-Kant ausgeführt.
LANDEFELD
GM 12 MSV
€ 2,49*
pro Stück
 
 Stück
Teilbare Gegenmutter PFLITSCH 1420/220uGGM (5 Angebote) 
Teilbare Gegenmutter metrisch Material: PC Gewinde: M20 x 1,5 Farbe: Grau Temperaturbereich: -40…100 °C
Pflitsch
1420/220uGGM
€ 2,191*
pro Stück
 
 Stück
GM18MS Gegenmutter G 1/8", Messing (3 Angebote) 
Hinweis: Ab Gewindegröße 1-1/2" werden die Muttern nach Wahl des Herstellers entweder mit 6-Kant oder 8-Kant ausgeführt.
LANDEFELD
GM 18 MS
€ 0,95*
pro Stück
 
 Stück
Teilbare Gegenmutter PFLITSCH 1420/225uGGM (4 Angebote) 
Teilbare Gegenmutter metrisch Material: PC Gewinde: M25 x 1,5 Farbe: Grau Temperaturbereich: -40…100 °C
Pflitsch
1420/225uGGM
€ 2,3082*
pro Stück
 
 Stück
ARRETIERBOLZEN ECO GR.1 D1=M10, D=5, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, STAHL UNGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST (4 Angebote) 
Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arre...
k.A.
K0747.02105100
€ 3,90*
pro Stück
 
 Stück
69003004 Kontermutter für 69003000 (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl brüniert.
Mädler
69003004
€ 2,03*
pro Stück
 
 Stück
ARRETIERBOLZEN GR.9 D1=M06X0,75, D=3, FORM:D M.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, STAHL... (2 Angebote) 
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung ...
norelem Normelemente
03089-4903
€ 13,13*
pro Stück
 
 Stück
Wiska 10061787 EMUG M63 RAL 9005 Gegenmutter M63 Polyamid Schwarz 1 St. (11 Angebote) 
Gegenmutter EMUG (metrisch) Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10061787 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innengewinde: M63 · Material: Polyamid · Produkt-Art: Gegenm...
Wiska
10061787
€ 1,1889*
pro Stück
 
 Stück
OBO 116 M16 LGR PS Gegenmutter lichtgrau RAL7035 2049511 (17 Angebote) 
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
OBO BETTERMANN
2049511
€ 0,1102*
pro Stück
 
 Stück
Sechskant-Gegenmutter, G 1/2, SW 24, Messing (9 Angebote) 
Sechskant-Gegenmutter, G 1/2, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Riegler
MS23812
€ 0,54*
pro Stück
 
 Stück
Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 58, Messing (9 Angebote) 
Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 58, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Riegler
MS238112
€ 10,67*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   334   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.