Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnertasche A5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Ordnertasche A5 schwarz
HERMA Ordnertasche A5 schwarz
HERMA Ordnertasche A5 schwarz
HERMA Ordnertasche A5 schwarz
Artikel-Nr.:
     C5356-20029
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20029
EAN/GTIN:
     4008705200295
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
HERMA Ordnertasche A5 in schwarz, 25,5 x 20 cm, mit Eurolochung und Reißverschluss, zum Abheften in Ordner und Ringbücher, ideal zur Aufbewahrung von Stiften, Markern und anderen Dingen, stabile gitterverstärkte und transparente Folie, lässt den Einblick zu und schützt perfekt vor äußeren Einflussfaktoren, wie Verschmutzungen, Dreck und Feuchtigkeit, abriebfest, Aufbewahr- und Sortierwunder sind noch in vielen weiteren Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Stärke:
0,4
Breite:
260
Produkt-Typbezeichnung:
Universaltaschen
Höhe:
200
Artikelbezeichnung:
Ordnertasche A5 schwarz
Werkstoff:
EVA | Ethylenvinylacetat (EVA)
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A5
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformat:
A5
Verpackung:
Beutel
Produkttypbezeichnung:
Universaltasche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.