Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXXO by HFP Konferenzmappe / Schreibmappe / Kongressmappe A4, aus PP, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzmappe schwarz
Konferenzmappe schwarz
Konferenzmappe schwarz
Artikel-Nr.:
     1365-71267
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     71267
EAN/GTIN:
     8718101712686
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
EXXO by HFP Konferenzmappe / Schreibmappe / Kongressmappe A4, aus PP, mit Einschubtaschen, Visitenkartentaschen, inkl. Schreibblock und Registertaschen, Farbe: schwarz - 1 Stück Format: 320 mm x 240 mm Außenformat. Eignet sich super für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm- und Sammelkarten, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Schulunterlagen, Unterrichtsmaterialien usw. bis DIN A4 Größe. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Tagungsmappe aus extra starker PP-Folie. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt Farbe: schwarz Ausführung: Die Tagungsmappe ist mit einer Stiftehalterschlaufe und 4 kleinen Einschubtaschen für Visitenkarten, USB-Sticks oder auch EC-Karten ausgestattet. 2 der kleinen Einschubtaschen sind oben offen. Die anderen beiden sind mit einer Klappe mit Steckverschluss ausgestattet. Zusätzlich hat die Tagungsmappe 3 Registertaschen für Einlagen bis A4. Inkl. Schreibblock. Einsatz: Ideale Konferenzmappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und beruflichen Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Dank der Mappe haben Sie immer alle wichtigen Unterlagen griffbereit, egal ob in der Schule, Privat oder auch bei Kundengesprächen/Konferenzen. Optimalen Einsatz findet die Mappe auch bei Preislisten, Angeboten, Katalogen u.v.m. Dank der großzügigen Ausstattung sind Sie immer bestens vorbereitet. Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, schreibmappe a4 pu schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, tagungsmappe, kongressmappe, schreibmappe, konferenzmappe, dokumentenmappe, aktentaschen, organizer, sammelmappen, visitenkartentasche, schreibblock, klettverschluss, snopake, foldersys, leitz, herlitz, veloflex, din-a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.