Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFA Kondensatpumpe Sanicondens Clim Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000527892
Hersteller:
     SFA
Herst.-Nr.:
     0040
EAN/GTIN:
     3308815012193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
kondensatpumpe sfa
kondensatpumpe
hilft bei der Entsorgung von Kondensat aus Klima- Splitgeräten bis 10 kW Leistung · fördert bis zu 6 m hoch bzw. 60 m weit und lässt sich platzsparend in Zwischendecken oder hinter Splitwandgeräten installieren · max. Förderleistung 15 l/h · Abflussdurchmesser 8-10 mm · besonders leiseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230· Anzahl der Phasen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1): 22W· Ausführung: mit internem Schwimmer· Breite: 104mm· Durchmesser, Anschluss Auslassseite: 8mm· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 16mm· Elektrischer Anschluss: Kabel· Frequenz: 50 Hz· Geeignet für Bodenmontage: Ja· Geeignet für Wandmontage: Ja· Geräuschemission: 23dB(A)· Höhe: 49mm· Schutzart (IP): IP20· Tiefe: 28mm· Werkstoff des Pumpengehäuses: Kunststoff· Max. Förderhöhe: 6m· Max. Pumpvolumen: 15l/h· Max. Saughöhe: 2m
Weitere Suchbegriffe: 026260233301, Pumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 115,27*
€ 143,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,33*
€ 147,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 147,68*
€ 5,95*
ab € 313,46*
€ 370,96*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.