Kompositband Länge x Breite 850 m x 16 mm Rollenkern Ø 200 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 4250 N reißsicher Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung Suchbegriffe: Umreifungsband...
Kompositband 200 mm Kern • Sehr hohe Bruchlast und Zugfestigkeit - optimal für Ladungen mit sehr hohem Gewicht • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur • Band kann beim Verwen...
Kompositband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 16 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, F...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Kompositband 16mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung bei einfachster und sicherster Anwendung. Seine hohe Zugkraft und die mit Kun...
Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 16 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, Flexibilitä...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...