Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B16 mmxS0,9mm Lauf-L.850m Komposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170079115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch ist das Band vor scharfen Kanten und hoher Reibung geschützt und optimal beim Einsatz an Produkten mit rauen Kanten und Oberflächen · Kernloch-Ø 200 mm · die Verwendung von verzinkten Verschlussklemmen wird empfohlen · VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Material:
Komposit
Farbe:
weiß
Breite:
16 mm
Stärke:
0,9 mm
Lauflänge:
850 m
Reißkraft ca.:
450 kg
Innenkern-Ø:
200 mm
NW-Class:
Umreifungsband
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 16x0.9 mm, komposit umreifungsband, pp-umreifungsband 16 mm, Umreifungsbänder, 9000487645, 487645
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 69,48*
Zubehör
k.A.
ab € 83,78*
Zubehör
k.A.
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.