Dieses SCHWAIGER® IEC Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Das Antennenkabel eignet sich bestens für die Verbindung zwischen Receiv...
Das celexon IEC TV Antennenkabel ist der ideale Begleiter wenn es darum geht Geräte mit einem Koaxial IEC Stecker Anschluss, wie TV-Receiver, Radios oder Fernsehgeräte mit integriertem Receiver, mi...
Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB - mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges Absorber-Antennenanschlusskabel für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, mit Ferrit...
Koax-Stecker + Koax-Kupplung - Farbe: weiß, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß >85 dB - zur Übertragung von TV- und Radiosignalen - Kabellänge 10,0m - lose im Polybeutel
Dieses Antennenkabel dient der Einspeisung einer 5 V Versorgungsspannung zum Betrieb von z.B. einer aktiven DVB-T/DVB-T2 Antenne. Diese Spannung wird normalerweise über das Antennenkabel geführt. E...
Dieses SCHWAIGER® IEC Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Das Antennenkabel eignet sich bestens für die Verbindung zwischen Receiv...