Das hochflexible SmartFLEX Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C). Verbinden Sie, se...
Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB - mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges Absorber-Antennenanschlusskabel für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, mit Ferrit...
Antennenkabel 1,5m sw >75dB AB1Antennen-Verbindungskabel mit Absorber, Koax-Stecker + Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß >85dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, Blisterverpa...
Antennenanschlusskabel AVINITY, 1,5 m Antennenkabel mit hohem Schirmungsmaß, vergoldeten Kontakten und zusätzlichem Adapter (Stecker/Stecker). Antennenkabel mit hohem Schirmungsmaß, vergoldeten Kon...
Farbe: schwarz, Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten. Doppelt geschirmte, hochflexible OFC-Leitung mit Nylon-Geflecht. Beidseitig Ferritkerne zur Unterdrückung von Störsignalen. Schirmungsmaß...
Das celexon IEC TV Antennenkabel ist der ideale Begleiter wenn es darum geht Geräte mit einem Koaxial IEC Stecker Anschluss, wie TV-Receiver, Radios oder Fernsehgeräte mit integriertem Receiver, mi...