Produktpalette: TR5 372 Series Nennspannung V AC: 250 V Schaltvermögen DC-Strom: - Sicherungsstrom: 80 mA Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Nennspannung, V DC:...
Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: TR5 372 Series Schaltvermögen DC-Strom: - Sicherungsstrom: 80 mA Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Nennspannung, V DC:...
Kleinstsicherung, 0034.7204, SCHURTER Kleinstsicherung 8.5 mm, Träge T, 250 VAC direkt lötbar auf Leiterplatten. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * Anschluss lang
Kleinstsicherung, 0034.7304, SCHURTER Kleinstsicherung 8.5 mm, Träge T, 250 VAC direkt lötbar auf Leiterplatten. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * Anschluss lang
Feinsicherung, 0034.6033, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Po...
Feinsicherung, 0034.7105, SCHURTER Kleinstsicherung, 8.5 mm, Träge T, 250 VAC, cULus Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte * Tiefes Ausschaltvermögen
Feinsicherung, 0034.6003, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Po...
Produktpalette: 242 Nennspannung V AC: 250 V Schaltvermögen DC-Strom: 4 kA Sicherungsstrom: 80 mA Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet Auslöseverhalten: Flink Nennspannung, V DC: 250 V SVHC: No SVH...
Feinsicherung, 887006, ESKA Die 887006 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicher...