Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: TR5 372 Series Schaltvermögen DC-Strom: - Sicherungsstrom: 50 mA Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Nennspannung, V DC:...
Produktpalette: TE5 396 Series Nennspannung V AC: 125 V Schaltvermögen DC-Strom: - Sicherungsstrom: 50 mA Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Nennspannung, V DC:...
Mikro-Sicherung, 0273.050V, Littelfuse Die 0273.050V ist eine sehr schnelle Feinsicherung, die Zuverlässigkeit in einem kompakten Design bietet. Die MICRO-Sicherung ist in steckbarer oder radialer ...
Mikro-Sicherung, 0273.050H, Littelfuse Die 0273.050H ist eine sehr schnelle Feinsicherung, die Zuverlässigkeit in einem kompakten Design bietet. Die MICRO-Sicherung ist in steckbarer oder radialer ...
Feinsicherung, 0034.6031, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Po...
Feinsicherung, 0034.6001, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Po...
Feinsicherung, 0034.6061, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Po...
Feinsicherung, 37000500410, Littlefuse Die 37000500410 ist eine flinke Subminiatur-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor dem Schmelzen oder Entzü...
Sicherung, 37200500001, Littelfuse Bei 37200500001 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...
Feinsicherung, 37000500430, LITTELFUSE Die 37000500430 ist eine flinke Miniatursicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Übe...
Sicherung, 37200500411, Littelfuse Die 37200500411 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...