Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: TR5 372 Series Schaltvermögen DC-Strom: - Sicherungsstrom: 100 mA Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Nennspannung, V DC...
Feinsicherung, 8020.0504.PT, SCHURTER Die 8020.0504.PT ist eine zeitverzögerte Subminiatur-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten....
Produktpalette: TE5 396 Series Nennspannung V AC: 125 V Schaltvermögen DC-Strom: - Sicherungsstrom: 100 mA Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Nennspannung, V DC...
Feinsicherung, 0034.4209, SCHURTER Die 0034.4209ist eine Subminiatur-Sicherung, die direkt auf Leiterplatten gelötet werden kann. Die Subminiatur-Sicherung hat einen thermoplastischen Körper und ve...
Feinsicherung, 37001000430, LITTELFUSE Die 37001000430 ist eine flinke Miniatursicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Übe...
Sicherung, 37201000001, Littelfuse Die 37201000001 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...
Sicherung, 37201000411, Littelfuse Die 37201000411 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...
Kleinstsicherung, 0034.7305, SCHURTER Kleinstsicherung 8.5 mm, Träge T, 250 VAC direkt lötbar auf Leiterplatten. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * Anschluss lang
Feinsicherung, 0034.6034, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Po...
Feinsicherung, 0034.7205, SCHURTER Kleinstsicherung, 8.5 mm, Träge T, 250 VAC, cULus Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte * Tiefes Ausschaltvermögen
Feinsicherung, 0034.6004, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Po...